STAFFA DI SUPPORTO lunghezza [mm] 80 spessore [mm] 6 supporto base [mm] 128 x 50 x 6 Art. 0862 102 80 MENSOLA DI SUPPORTO A PARETE lunghezza [mm] 280 supporto asole per tasselli base [mm] [mm] 120 x 40 x4 18 x 11 Art. 0862 102 280 COPPIA MENSOLE RINFORZATE 2,5 14 10,5 32 20 23 c L a b misure [mm] a b c 275 250 200 380 380 290 lunghezza L [mm] 370 545 Art. 0862 102 370 0862 102 545 • in acciaio zincato • impiego adatto in abbinamento con il profilo Art. 0862 112 • idoneo anche per sospensioni a soffitto e a pavimento Caratteristiche di tenuta: Prove di carico ripartito, simulando le sollecitazioni in condizioni di messa in opera con perfetto ritorno elastico. F = carico concentrato in kg Q = carico uniformemente ripartito in kg usando il profilo 0862 112 l[umnmgh] . L F - L 250 50 350 35 F F L L 3 F L/3 140 100 F - 2/3 L Q - L 80 100 60 70 F Q 23 L L • in acciaio zincato • profilo 32 x 20 x 2,5 mm Caratteristiche di tenuta: Prove di carico ripartito, simulando le sollecitazioni in condizioni di messa in opera con perfetto ritorno elastico. Coefficiente di sicurezza pari a 1/2 del carico di rottura. F = carico concentrato in kg f Q = carico uniformemente ripartito in kg/ f/m F = 45 kg f F = 90 kg f Q = 90 kg f L L L 2 • in acciaio zincato bianco Caratteristiche di tenuta: Prove di carico ripartito, simulando le sollecitazioni sulla mensola in condi- zioni di messa in opera. F = carico concentrato Q = carico uniformemente distribuito per Art. 0862 102 370 0862 102 545 F (L) [kg] 100 60 F (L/2) [kg] 300 250 Q (L) [kg] 150 100 F L F L 2 Q L 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006654 Gamma 30 e 32 VARIFIX 71
Scarica file PDF
Indice