FUNE CON GANCIO A 90° FORATO 7,3 22,5 40 lunghezza fune [m] Ø fune [mm] 1 3 2 5 100 N ≃ 10 kg Prodotti aggiuntivi: carico massimo a trazione [N] 550 Art. 5255 000 631 5255 000 633 5255 000 635 Morsetto autobloccante per fune Art. 5255 000 501 Cesoia tagliafune universale Art. 0714 03 601 In acciaio zincato • fune a 49 fili (classe 7x 7= 7 trefoli a 7 fili) secondo EN 12385-4 (DIN 3055) con grado di resistenza a trazione 1770 N/mm² • installazione rapida e semplice, esente da particolari lavorazioni di prepara- zione ed assemblaggio • riduce i tempi e i costi di installazione in quanto richiede unicamente l’utilizzo di una cesoia e dello specifico morsetto autobloccante per funi • garantisce una maggiore resistenza alle vibrazioni rispetto alle barre filet- tate • idonea per impiego con tassello in nylon ad espansione asimmetrica W-UR 6 (Art. 0912 806 80 .) o con tassello Zebra Shark W-ZX Ø 8 (Art. 5910 008 80 .) per supporti pieni e forati. Idonea anche per impiego con vite per calcestruzzo W-BS/S misura 5 su calcestruzzo. Campi di impiego: Fune pretagliata con gancio a 90° fora- to adatta per la sospensione di: • impianti di aerazione • impianti di illuminazione • impianti di climatizzazione • impianti termoidraulici • impianti elettrici come canaline elettri- che ed altoparlanti • pannelli isolanti per celle frigorifere, schermi protettivi, decorazioni, cartel- loni ed insegne • profili per controsoffitti, controsoffitti a griglia, ecc. 1218/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/008266 Sistema a fune in acciaio VARIFIX 125
Scarica file PDF
Indice