VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE INCLINABILE 36 E 41 In acciaio zincato bianco Ø 13 35 114 4 32 Campi d’impiego: • particolarmente indicato per la realiz- zazione di staffaggi con inclinazioni variabili • per fissaggi su sottofondi (pavimento, muro e soffitto) o su profilati 93 Caratteristiche: 125 • munito di vite testa esagonale Ø 13 M12 x 65 cl. 8.8 38 • per profilati di larghezza 36 e 41 mm 1 5042 45 Ø 13 35 146 Ø 13 spess. 4 96 128 2 41 fig. per profilato 1 36 x 36 41 x 22 41 x 41 2 41 x 44 41 x62 spessore mm 4 diametro fori mm gradi 13 180° Art. 0862 005 172 0862 005 173 VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE INCLINABILE 41 50 42 35 45 Ø 13 spess. 4 Ø 13 spess. 4 96 128 41 per profilato 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 amlmtezza smpmessore dmimametro fori gradi 171 4 13 180° Art. 0862 005 176 Con vite di bloccaggio In acciaio zincato bianco Campi d’impiego: • particolarmente indicato per la realiz- zazione di staffaggi con inclinazioni variabili • per fissaggi su sottofondi (pavimento, muro e soffitto) o su profilati Caratteristiche: • regolabile con vite di bloccaggio: vite testa esagonale M12 x 65 cl. 8.8 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/007947 Elementi di giunzione VARIFIX 41
Scarica file PDF
Indice