VARIFIX ® - STAFFA DI GIUNZIONE 3D L E D C A T B per profilato 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 A B C T D [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] E [mm] 106 49 32 6 62 47 L[mm] Art. 40 x 15 0862 006 125 Con asole In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni a croce e a T • adatta per strutture a telaio • può essere fissata ai profilati sia sulla parte aperta (tramite viti testa martello, dadi a rombo, ecc.) che su quella aso- lata (tramite bulloni, dadi e rondelle) VARIFIX ® - STAFFA DI GIUNZIONE 4D A D C T B L H L E T G F per AB C DE F GHL profilato [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 41 x 22 41 x 41 160 35 42 70 120 40 42 32 40 x 15 41 x 44 41 x 62 T[mm] Art. 4 0862 006 135 Con asole In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni a croce e a T • adatta per strutture a telaio • può essere fissata ai profilati sia sulla parte aperta (tramite viti testa martello, dadi a rombo, ecc.) che su quella aso- lata (tramite bulloni, dadi e rondelle) 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009187 Elementi di giunzione VARIFIX 39
Scarica file PDF
Indice