VARIFIX ® - ANGOLARE DI GIUNZIONE A 90° POWERKNOPF 41 62,5 36 9,75 20,5 20 47 Ø 24 Con 4 asole Per tutti i profilati da 41 Da utilizzare in abbinamento al bullone rapido POWERKNOPF 41 In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni ad angolo retto • adatto per la costruzione di mensole e strutture a telaio per profilato 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 41 x 86 41 x 128 lunghezza larghezza sppiaesstsroare Art. [mm] [mm] [mm] 54,5 47 6 0862 004 050 90° 54,5 20,5 47 54,5 20,5 47 R2 9,75 VARIFIX ® - ANGOLARE DI GIUNZIONE A 90° POWERKNOPF 41 125 (26,5) 36 9,25 20,5 20 47 Ø 24 Con 8 asole Per tutti i profilati da 41 Da utilizzare in abbinamento al bullone rapido POWERKNOPF 41 In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni ad angolo retto • adatto per la costruzione di mensole e strutture a telaio per profilato 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 41 x 86 41 x 128 lungh. largh. sppiaesstsroare ianstoelreasse Art. [mm] [mm] [mm] [mm] 117 47 6 62,5 0862 004 051 117 90° 20,5 47 117 62,5 9,25 20,5 47 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009166 68 VARIFIX Gamma Powerknopf 41
Scarica file PDF
Indice