VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE PREMONTATO PIATTO A G D T 2 B T 1 C per profilato 26 x 18 26 x 26 28 x 28 36 x 36 41 x 22 41 x 41 41 x 44 A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] [Tm 1 m] [Tm 2 m] G[mm] Art. 154 25 139 22 5 4 M8 x 16 0862 006 001 180 35 165 30 0862 006 002 6 5 M10 x 20 200 40 185 35 0862 006 003 VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE PESANTE 1 2 Montaggio rapido e sicuro In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • collegamenti di mensole o profilati • per fissaggio rapido e semplice sulla parte aperta di mensole e profilati Istruzioni di montaggio: • inserire l’elemento di giunzione pre- montato (senza svitarlo) nella parte aperta della mensola o del profilato • fissare le viti Con 4 fori In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Caratteristiche: • dotato di 4 fori adatti al fissaggio nelle asole dei profili Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni resi- stenti e sicure di profilati tramite mon- taggio passante con viti o barre filetta- te, dadi e rondelle (155*) 200 Profilo 41/41 - fig. 1 Profilo 41/62 - fig. 2 • giunzione con 4 viti testa esagonale • giunzione con 4 viti testa esagonale M10 x 60 mm, dadi e rondelle M10 x 80 mm, dadi e rondelle 35 Ø 11 per profilato 41 x 41 41 x 82 41 x 62 lungh. [mm] 155 200 largh. [mm] 42 altezza [mm] 35 Ø fori [mm] 11 Art. 0862 006 005 0862 006 004 *elemento di giunzione 42 41/41 e 41/82 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009173 Elementi di giunzione VARIFIX 25
Scarica file PDF
Indice