VARIFIX ® - STAFFA FEMMINA B T 1 E A L 2 L 1 D H T 2 C In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: per il fissaggio dei profilati a C a: • pavimento • soffitto • parete per A B T1 D H T 2 C E L 1 L 2 Art. profilato [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 26 x 18 26 x 26 100 50 5 28 x 28 36 x 36 41 x 22 41 x 41 135 65 6 41 x 44 41 x 62 80 28 3 100 36 4 120 41 28,5 68 9 x 25 9 x 25 0862 005 110 36,5 11 x 25 11 x 30 0862 005 111 100 41,5 13 x 25 13 x 30 0862 005 112 VARIFIX ® - STAFFA ORIZZONTALE A E L 1 T 1 D T 2 B H L 2 C In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: per il fissaggio dei profilati a C a: • pavimento • soffitto • parete per AB T 1 D H T 1 C E L 1 L 1 Art. profilato [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 26 x 18 26 x 26 100 50 5 28 x 28 36 x 36 41 x 22 41 x 41 135 65 6 41 x 44 41 x 62 80 28 3 100 36 4 120 41 28,5 68 9 x 25 9 x 25 0862 005 109 36,5 11 x 25 11 x 30 0862 005 114 100 41,5 13 x 25 13 x 30 0862 005 116 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009168 Staffe VARIFIX 15
Scarica file PDF
Indice