VARIFIX ® - CHIAVE A BUSSOLA PER PROFILATI A C 20,5 22 17 Ø 15 S17 Ø 25 Ø 25 13 10 20,5 83 41 Ideale per il fissaggio di ancoranti all’interno dei profili Varifix ® lunghezza 41 mm • chiave esagonale da 17 mm • attacco quadro da 1/2” (DIN 3121) • idonea per ancoranti con chiave da 17 mm, ad esempio: - W - FAZ: M10 - W - FA: M10 chiave [mm] 17 attacco 1/2” lunghezza [mm] 83 Art. 0712 137 17 VARIFIX ® - TAPPI TERMINALI PER PROFILATI A C VARIFIX ® - TAPPO TERMINALE PER PROFILATI A C DOPPI In polietilene (PE) di colore nero per profilato 26 x 18 26 x 26 28 x 28 36 x 36 41 x 22 e 41 x 44 41 x 41 e 41 x 82 41 x 62 Art. 0862 005 001 0862 005 002 0862 005 003 0862 005 004 0862 005 005 0862 005 006 0862 005 007 In ABS colore nero per profilato 41/86 41/128 Art. 0862 005 010 0862 005 015 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009154 Staffe VARIFIX 13
Scarica file PDF
Indice