Fanaleria ANCORAGGIO DEL CARICO PULIZIA IMPIANTO ELETTRICO ARIA COMPR Fusibile lamellare Art. 0731 0. . da 1 - 40 ampére Fusibile lamellare MINI Art. 0731 300 . da 2 - 30 ampére Fusibile lamellare MAXI Art. 0731 301 . da 20 - 100 ampére Fusibile avvitabile MIDI Art. 0731 309 . da 30 - 125 ampére Fusibile avvitabile MEGA Art. 0731 310 . da 100 - 300 ampére Portafusibili per fusibili ad avvitamento MIDI Art. 0731 309 001 Portafusibili per fusibili ad avvitamento MEGA Art. 0731 310 001 POSA CAVI ELETTRICI Cavi elettrici per veicoli FLRY Art. 0770 . . sezione da 0,35 a 1,0 mm 2 Art. 0770 . . sezione da 1,0 a 4,0 mm 2 Cavi elettrici per veicoli FLRY Art. 0770 20. doppio isolamento Tubi corrugati POLYFLEX Art. 0771 990 . Ø nominale da 4,5 a 32 mm RILEVAZIONE GUASTI ELETTRICI Fusibili in vetro Art. 0733 20 1 da 1 ampére Art. 0733 20 3 da 3 ampére Fusibile riavviabile ATO Art. 0731 100 1. da 5 - 40 Ah Fusibile a nastro Art. 0730 25 . da 8 - 40 ampére Pinza amperometrica digitale AM 600 AC/DC Art. 0715 53 715 Termometro laser a infrarossi Art. 0715 53 110 Tester batteria/alternatore WBT 2000 Art. 0715 534 800 20 TRAILER - RIMORCHIO A 360° FARE UNA CONNESSIONE Connettori a tenuta stanga, femmina, a 2 vie Art. 0558 25 22 Connettori a tenuta stanga, maschio, a 2 vie Art. 0558 25 32 Connettore porta maschio o porta femmina, Serie Deutsch DT Art. 0555 200 .
Scarica file PDF