Fanaleria ANCORAGGIO DEL CARICO PULIZIA Detergente bicomponente CARGOWASH da 30 kg IMPIANTO ELETTRICO ARIA COMPR LAVAGGIO ESTERNO/INTERNO Art. 0890 087 Cargowash Extraforte Art. 0890 086 Cargowash 2 Detergente mono- componente MONOWASH Art. 0890 091 da 35 kg Detergente BMF Art. 0893 118 2 da 5 l Shampoo manuale WASHDRY Art. 0893 045 096 da 25 kg Pulitore attivo per cristalli Art. 0890 25 da 500 ml Pulitore per cerchi PREMIUM Art. 0893 476 500 da 400 ml Multiusi spray CLEAN AIR Art. 0893 766 150 da 150 ml Pulitore FI Art. 0890 120 da 1 l Pulitore e protettivo per cruscotti Art. 0890 222 1 da 400 ml Germicida disinfettante POLAR ICE Art. 0892 764 065 da 150 ml 16 TRAILER - RIMORCHIO A 360° Pulitore per l'abitacolo Art. 0893 033 3 da 500 ml Lubrificante adesivo special Cargo Art. 0893 106 610 da 600 ml
Scarica file PDF