RESSA TELONE SISTEMA FRENANTE FISSAGGIO PIANALE DIAGNOSTICA WABCOWüRTH TUBI ARIA COMPRESSA/AVVOLGITORI Avvolgitore per tubo aria Art. 0699 108 061 lungh. tubo 25 m Avvolgitubo, tubo flessibile pneumatico Art. 0699 080 110 DSA 11-S, lungh. tubo flessibile 11 m Art. 0699 095 170 DSA 17-S, lungh. tubo flessibile 17 m Tubo flessibile per aria compressa in PU antiscintilla premium Art. 0699 964 115 Ø tubo int. 11 mm Tubo flessibile aria compressa Art. 0699 942 650 Ø tubo int. 6,5 mm Art. 0699 942 811 Ø tubo int. 8,0 mm Art. 0699 942 115 Ø tubo int. 11,0 mm Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU Anti-scintille Premium wSafe ® 2000 Art. 0699 965 812 Ø tubo int. 8 mm Tubo flessibile aria compressa con raccordi wSafe ® 2000 Art. 0699 944 650 Ø tubo int. 6,5 mm Art. 0699 944 812 Ø tubo int. 8 mm Art. 0699 944 116 Ø tubo int. 11 mm Tubo flessibile spiralato con raccordi wSafe ® 2000 Art. 0699 945 650 Ø tubo int. 6,5 mm Raccordo per tubo gomma Art. 0886 103 4 Tubo flessibile per verniciatura Art. 0699 961 0 Ø tubo int. 6,0 mm Tubo gomma aria compressa Art. 0699 955 4 Ø 13x23 mm TRAILER - RIMORCHIO A 360° 27
Scarica file PDF