RESSA TELONE SISTEMA FRENANTE FISSAGGIO PIANALE DIAGNOSTICA WABCOWüRTH Cavi elettrici per veicoli FLRY, versione matassa Art. 0770 11. . sezione da 6,0 a 70,0 mm 2 Tronchesino a taglienti diagonali Art. 071401 56. lungh. 140, 160, 180 mm Spirale per cavi ELMO, nero Art. 0771 000 90. Ø nominale da 8 a 25 mm Fascette di cablaggio Art. 0502 1. largh. da 2,5 a 9,0 mm Forbice in acciaio inox Art. 0714 036 326 con tacca spelafilo Tubo corrugato isolante, aperto, bloccabile Art. 0771 980 010 largh. nominale 10 mm Art. 0771 980 013 largh. nominale 13 mm Capicorda isolati Art. 0558 7. . Capicorda non isolati Art. 0558 9. . Art. 0558 6. . Art. 0558 5. . Connessione a innesto capicorda Art. 0555 10. . Pinza crimpatrice Art. 0714 106 111 per capicorda isolati Estrattore per capicorda Art. 0713 558 … Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT Art. 5707 251 1 Passacavo Art. 0561 66. a 1 lato o doppio lato Connettore di testa a crimpare termorestringente Art. 0555 510 . Pinza crimpatrice Art. 0714 104 122 per capicorda non isolati Giunto di testa termorestringente RoHS HIGH-END Art. 0555 810 . Connettore a saldare e crimpare termorestringente HIGH-END Art. 0555 710 . Connettore a crimpare termoretraibile Art. 0555 512 . Capicorda a forcella Art. 0555 513 . TRAILER - RIMORCHIO A 360° 21
Scarica file PDF