RESSA TELONE SISTEMA FRENANTE FISSAGGIO PIANALE DIAGNOSTICA WABCOWüRTH CURA E PROTEZIONE Guanto WUSCHEL XXL Art. 0899 710 005 Panno microattivo PROFI 40x40 cm Art. 0899 900 131 blu Art. 0899 900 133 giallo Pasta abrasiva rapida PLUS P10 Art. 0893 150 012 da 250 g Polish lucidante 2-in-1 per vernice Art. 0893 013 001 da 1l Panno microfil Art. 0899 900 150 40x40 cm Tampone per lucidatura Ø da 90, 145 o 170 mm Art. 0585 025 . esecuzione extra rigido, colore verde Art. 0585 026 . esecuzione morbido, colore arancione Art. 0585 027 . esecuzione rigido, colore blu ACCESSORI Schiuma per pneumatici Art. 0890 121 da 500 ml Nebulizzatore Art. 0715 93 950 in acciaio Idropulitrice ad alta pressione HPC 170 Art. 0701 172 Pompa a pressione neutra Art. 0891 503 001 da 1 l Spazzola con passaggio acqua Art. 0891 350 201 70 x 270 mm Art. 0891 350 202 80 x 400 mm Prolunga telescopica Art. 0891 350 104 1600-2750 mm TRAILER - RIMORCHIO A 360° 17
Scarica file PDF