GUIDA RAPIDA SULLA TECNICA DI CAROTAGGIO. ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL CEMENTO ARMATO CON LE CAROTATRICI WÜRTH DS 180-T E DS 350 CON SUPPORTI DS COMPACT E DS COMFORT 1 Segnare la posizione del centro del foro che si desidera eseguire nel calcestruzzo. 2 Misurare una distanza da detta posizione pari a: DS 180-T con supporto DS Compact ca. 25 cm . DS 350 con supporto DS Comfort ca. 34 cm . In questa posizione verrà installato il tassello a percussione M12 (Art. 0904 010 12 con l’utensile d’espansione M12 Art. 0904 022 12) per il fissaggio dei supporti. 3 Realizzare un foro della profondità di 50 mm e del ø 15 mm utilizzando una punta per calcestruzzo SDS-plus. 4 Inserire il tassello a percussione W-ED/S nel foro da 15 mm e premerlo fino a raggiungere il fondo del foro: il colletto del tassello deve essere allineato alla superficie del calcestruzzo. 2 TECNICA DI CAROTAGGIO "GUIDA RAPIDA"
Scarica file PDF