MACCHINA SCARICA? CARICAMENTO BATTERIA CARICABATTERIE/AVVIATORE BCH450 70A-12/24V Potente e robusto caricabatterie carrellato multifunzione professionale, con programma specifico per aiuto all’avvia - mento veicoli • 4 modalità di funzionamento: Ricarica Standard, Avviamento, Supply, Recovery/Desolfatazione profonda • adatto per caricare tutti i veicoli con batterie al piombo (anche start&- stop) da 12V e 24V come moto, auto, furgoni, mezzi agricoli, veicoli speciali, mezzi leggeri, medi e pesanti, truck, bus, mezzi da cava e movimento terra; avviamento veicoli attivabile anche con comando a distanza, l’apparecchio fornisce fino a 450A • massimizza la vita e le prestazioni della batteria veicolo attraverso la ricarica silenziosa (ma altresì manutenzione recovery) a 10 stadi sia automatica a 3 cicli programmati che manuale tramite potenziometro dedicato; dotato anche di programmi specifici di alimentazione • pannello di controllo digitale con display retroilluminato per una gui- da utente semplice e massima sicurezza operativa. Tutte le funzioni e i dati di ricarica istantanei di tensione/corrente sono chiaramente visibili su pannello e display • sistema di protezione elettronica in caso di manovre errate contro corto circuiti, inversione di polarità, sovratensioni, sistema anti-scintil- la, arresto automatico di sicurezza con batteria scollegata, surriscal- damento caricabatterie • connettore in uscita 12/24V polo positivo ad innesto rapido, car - cassa robusta in metallo con portacavi sulle fiancate, maniglia di movimentazione, ruote in plastica gommate Art. 0510 000 402 1. Analisi 1 2. Desolfatazione standard 3. Carica a corrente controllata 4. Carica di massa 5. Carica a tensione costante 6. Ciclo di recupero 7. Analisi 2 8. Mantenimento tampone 9. Analisi 3 10. Mantenimento ad impulsi controllati Pannello di controllo, digitale e retroilluminato Dettaglio curva ricarica in modalità CHARGE SPECIALE BATTERIA 5
Scarica file PDF