RETE PER CONTAINER Art. 0880 300 500 Art. 0880 350 . • con fune laterale rinforzata • materiale: PP - polipropilene • bordi rinforzati: Ø fi lo 8 mm • rete: Ø fi lo 3 mm • dimensione maglia: 45 x 45 mm • certificato DEKRA TELONE PER CONTAINER CON CORDA ELASTICA RETE DI COPERTURA PER VEICOLI CASSONATI Art. 0880 230 500 Art. 0880 310 . Art. 0880 400 . • Materiale traspirante e robusto • Materiale: polietilene • Peso: 200 g/m • Alta resistenza allo strappo • Pressati a 5 tonnellate • Compresa corda elastica ø 10 mm • Certificato DEKRA Art. 0880 270 . • Materiale: pp - polipropilene • Bordi rinforzati: ø fi lo 8 mm • Rete: ø fi lo 6 mm • Dimensione maglia: 100 x 100 mm • Colore: nero • Certificato DEKRA CORDA ELASTICA PER TELONI Art. 0880 9. • Copertura in monofilo di polietilene, rivestimento esterno che conferisce alla corda una elevata resistenza all’abrasione 4 Smaltimento rifiuti
Condividi
Stampa
Indice