BIG BAG SMALL BAG SACCHI PORTARIFIUTI TIPO CLASSICO SCOPA INDUSTRIALE Art. 0998 250 10 • ideale per il trasporto di sabbia, sassi, polvere, granulati, cemento, macerie, ecc. • munito di corda per chiusura della parte superiore • 4 maniglie laterali per il trasporto con gru o carrelli elevatori • portata: 1000 kg • dimensioni: 910 x 910 x 1100 mm • secondo DIN EN ISO 21898 Art. 0998 250 20 • Studiato per il trasporto di macerie, sabbia, cemento, ecc. In situazioni con limitate possibilità di carico o scarico di materiali come per esempio: centri storici, condomini, piccole ristrutturazioni in genere • Portata: 300 kg • Dimensioni: 450 x 450 x 1000 mm • Secondo DIN EN ISO 21898 Art. 0899 800 635 • In polietilene • Rotoli da 20 pezzi a strappo senza anima interna • Saldatura a soffietto sul fondo • Nelle diverse grandezze idonei per pattumiera e bidone o per cestino da stanza, ufficio e bagno Art. 0693 004 600 • Fibre sintetiche (PVC) • Senza manico 22 Smaltimento rifiuti
Condividi
Stampa
Indice