O-RING per raccordi DKOL O-ring 6 L/S 8 L/S 10 L/S 12 S 14 S 16 S 20 S 25 S 30 S 38 S Confezione 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Art. 0866 390 007 0866 390 008 0866 390 009 0866 390 010 0866 390 017 0866 390 018 0866 390 019 0866 390 020 0866 390 021 0866 390 022 O-RING per raccordi DKOS O-ring 6 L/S 8 L/S 10 L/S 12 L 15 L 18 L 22 L 28 L 35 L 42 L Confezione 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 RACCORDI PER IMPIANTO FRENANTE RAUFOSS ABC TM Art. 0866 390 007 0866 390 008 0866 390 009 0866 390 011 0866 390 016 0866 390 023 0866 390 012 0866 390 013 0866 390 014 0866 390 015 ABC TM PUSH-IN 1 2 Art. 0885 600 0. lubrificazione, MANUTENZIONE MOTORE e oleodinamica Raccordi automatici per aria compressa Ø L D F Art. 0885 32 . Smaltimento rifiuti 47
Scarica file PDF
Indice