HHS Lube colore verde opale contenuto [ml] 500 Art. 0893 106 5 Sbloccante + lubrificante ROST OFF PLUS contenuto 300 ml 400 ml 5 l rubinetto per tanica 5 l tipo di erogatore tradizionale cobra Multifunzione — Art. 0890 200 0890 200 888 0890 300 0891 302 01 Alto effetto protettivo contro le influenze atmosferiche e ambientali La sporcizia viene respinta • si presta in particolar modo per lubrificazioni aperte • lunga durata del grasso lubrificante • ottime capacità di chiusura ermetica • allungamento degli intervalli di lubrificazione Ad elevate prestazioni grazie alla nuova additivazione al molibdeno organico OMC2 Proprietà • migliore qualità della superficie metallica • miglior film lubrificante • minore sollecitazione termica • eccezionale protezione contro la corrosione Ottima attività capillare • sboccante universale per ogni sorte di accoppiato metallico. • elevata capacità di migrazione e conseguente penetrazione attraverso ruggine e corrosione • elimina la ruggine protegge dalla corrosione e mantiene funzionanti i meccanismi Contiene molibdeno organico liquido • tecnologia OMC 2 42 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice