LAMPEGGIANTI Lampeggianti stradali a LED Lampeggiante arancione Art. 0827 830 008 Batteria a secco Lampeggiante rosso Art. 0827 830 009 • corpo e lente in materiale antiurto • diametro lente 180 mm con anello esterno rinfrangente • interruttore per l’accensione crepuscolare • interruttore aggiuntivo per ottenere la luce fissa • grado di protezione IP 65 • alimentazione con una batteria a secco da 6V • con staffa di fissaggio • intensità luminosa secondo EN 12352 (classe L3) • autonomia con una batteria nuova - lampeggiante: 1200 ore - luce fissa: 300 ore Vengono fornite senza batteria e senza chiavetta. Art. 0827 000 001 Per lampeggianti stradali 6V Fanale posteriore 7 funzioni 190 M6 x 18 Ø 38 35 Art. 0812 46. . 130 465 80 IVECO: Eurostar, Eurotech, Eurotrakker (1996-2002); Eurocargo (1996-); Stralis, Trakker (2002-) ASTRA: HD7/HD8 (2002 -) MAN: TGA (1999-2005) RENAULT: Premium, Magnum, Kerax (09/1998-09/2004); Midlum (1999-04/2006) DAF: CF-CX (2001 - ) Fanale posteriore IVECO DAILY Art. 0812 466 . 303 Per Iveco Daily (2006 - →) 130 per Iveco Eurocargo (2006 - →) • fornito senza lampadine 26 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice