PROIETTORI GIREVOLI Proiettore girevole 24V tubolare 143 237 94 Art. 0812 216 002 149 segnaletica stradale, lampeggianti e illuminazione Proiettore girevole 12V tubolare Proiettore girevole 24V Ø 123 178 Ø 123 143 181 38 Ø 155 Proiettore girevole 12-24V a LED Art. 0812 217 002 • per il montaggio tubolare • zoccolo rigido con foro per il fissaggio con presa di alimentazione incorporata • particolarmente efficace nei casi in cui non è possibile l’alloggiamento sul tetto per assenza dello stesso o poco visibile e si rende necessario l’utilizzo di un supporto (Art. 0812 211 015) o di un’asta allungabile per ottenere la massima visibilità • completo di lampadina alogena (55W/12V) Art. 0812 216 001 • Per il montaggio fisso • Zoccolo provvisto di un stabile fissafio su 3 punti • Completo di lampadina alogena (70W/24V) e viti e dadi per il mon - taggio. dimensioni/cm grado di protezione tipo di fissaggio/collegamento elettrico Art. Ø 140 x 148 IP65 supporto tubolare flessibile/innesto rapido* 0812 420 300 Smaltimento rifiuti 27
Scarica file PDF
Indice