Proiettori da lavoro 12 - 24V a LED potenza resa 250W Tecnologia LED, senza manutenzione, durata 30.000 ore power led ADR 1 2 power led 3 ADR R23 (retromarcia) power led ADR OEM • multivoltaggio, tensioni da 10 a 80V • elevata luminosità a basso consumo • assenza di manutenzione (senza lam - padina alogena) • alta resistenza alle vibrazioni • durata 30.000 ore • fascio luminoso largo e profondo per garantire un’illuminazione completa in tutte le situazioni di lavoro • versioni POWER LED con luce bianca 6000K (maggiore potenza resa) • dissipatore di calore posteriore della scheda elettronica; minore è la tempe - ratura a cui lavorano i LED e maggiore sarà la loro durata nel tempo • impermeabilità a polvere ed acqua (im - mersione e lavaggi ad alta pressione) figura 1 2 2 3 dimensioni ingombro [mm] 110 x 135 x 72 100 x 123 x 74 100 x 123 x 74 125 x 146 x 84 lunghezza cavo [m] 0,3 1,5 1,5 0,5 isolamento IP 67 IP 68 IP 68 IP 6K9K V W 10-30 40 10-50 15 10-50 15 10-80 25 potenza resa 250 W 80 W 80 W 145 W Lumen 3600 1300 1300 2000 ADR ADR/R23 ADR/OEM Art. 0812 45 324 0812 45 321 0812 45 322 0812 45 337 Faro da lavoro a LED midi 12/36 V Art. Forma Tipo lampada Tensione nominale min/max Flusso luminoso Versione Attacco cavo Lunghezza cavo Potenza nominale Lunghezza Lunghezza x larghezza x altezza Marchio di omologazione Classe di protezione IP 0812 45 330 Ovale LED 12/ 36 V/CC 1800 lm Inclusi staffa e cavo da 0,5 m Con cavo 0,5 m 20 W 89 mm 89 x 69 x 78 mm ADR IP 6K9K Luce ad alte prestazioni con design compatto Ideale per l‘illuminazione da vicino di un‘area vasta Fino a circa 50 metri Eccezionale protezione contro gli schizzi d‘acqua e lo sporco 28 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice