Contrassegno per identificazione trasporto rifiuti Art. 0812 219 000 Contrassegni per cassonetti • materiale: pellicola adesiva • per evidenziare la presenza degli spigoli dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti • classe di rifrangenza: 1 • forniti in coppia: destro + sinistro descrizione misura [mm] Art. coppia adesivi destro/sinistro 100 x 400 0812 20 520 Contrassegno per identificazione trasporto rifiuti "ABFALL" Art. 0812 20 3 Nastri ECE 104 riflettenti 18 Smaltimento rifiuti Art. 0812 44 7. per autoveicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate (regolamento Europeo ECE 104) • pellicole retroriflettenti conformi al regolamento europeo ECE 104 (solo quelle CON OMOLOGAZIONE SPECIFICA rispondono alle caratteristiche richieste) • sottile pellicola autoadesiva • non corrosibile da agenti esterni (es. benzina, acqua e similari) • esplica l’azione riflettente anche con superficie bagnata • larghezza nastro 50 mm • resistenza dei nastri per teloni alle temperature: da -20°C a +65°C • resistenza dei nastri su superfici rigide: da -40°C a +93°C • decreto del 27 dicembre 2004: norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale nr. 44 del 23/02/2005)
Scarica file PDF
Indice