Profilo tubolare 6 Decapaggio e pulizia elettrolitica del cordone di saldatura Situazione di partenza: tubo saldato su base piana Rimuovere i colori di rinvenimento Risultato finale • pulire il cordone usando l’apparecchiatura di pulizia e decapaggio WELNOX ICSS 300-P • applicare il feltrino di lucidatura adatto e regolare con il selettore il modo operativo “cleaning” (pulizia) • applicare il morsetto di massa al pezzo in lavorazione • montare il tubetto con soluzione per pulitura avvitandolo sul retro dell’impugnatura • accendere l’apparecchiatura di pulizia e decapaggio WELNOX ICSS 300-P • impregnare completamente il feltrino di liquido • passare il feltrino sul cordone di saldatura ed, esercitando una pressione moderata, rimuovere i colori di rinvenimento • consiglio: non fermarsi a lungo nella stessa posizione, perché può causare la bruciatura della superficie • attenzione: il feltrino deve essere sempre impregnato completamente di liquido, in quanto, in caso contrario, la durata sarebbe molto ridotta • rimuovere i residui di liquido per pulizia per evitare che si generino colori di rinvenimento Prodotti • apparecchiatura di pulizia e decapaggio WELNOX ICSS 300-P, Art. 0702 353 500 • set di pulizia ICSS 300-P, Art. 0984 250 901 • soluzione per pulitura 100ml, Art. 0893 984 800 68 MANUALE LAVORAZIONI SUPERFICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Scarica file PDF