Profilo tubolare 7 Rimuovere il cordone di saldatura, satinare la superficie Situazione di partenza: tubo saldato su base piana Rimuovere i colori di rinvenimento ed il cordone di saldatura • per rimuovere in un’unica fase di lavorazione sia i colori di rinvenimento che il cordone di saldatura, utilizzare la smerigliatrice per saldature ad angolo KNS 150-E ed il disco abrasivo in fibra rigida compatta (8/rigido, finitura media) spessore 3 mm • creare una superficie il più uniforme e liscia possibile tra tubo e piastra Allineare la trama di levigatura alla base • numero di giri consigliato: ca. 3.500 min-1/livello 5 • utilizzando invece il disco abrasivo in fibra rigida compatta (5/morbido, finitura molto fine) spessore 6 mm è possibile eliminare i colori di rinvenimento • numero di giri consigliato: ca.1.800 min-1/livello 2 • rendere la trama di levigatura uniforme tra parte trattata e parti circostanti utilizzando manualmente il nastro abrasivo in fibra di nylon richiudibile MANUALE LAVORAZIONI SUPERFICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE 69
Scarica file PDF