MALTA ANTICORROSIONE RINNOVA R ARMATURA MAGGIORI INFO SU WWW.WUERTH.IT Dati tecnici: Colore Confezione Prodotto in polvere Massa volumica apparente Granulometria Contenuto di ioni cloruro Impasto fresco Acqua d’impasto Consistenza dell’impasto Massa volumica dell’impasto Tempo di lavorabilità Tempo di attesa prima delle successive applicazioni Temperatura di applicazione Prodotto indurito Temperatura di esercizio Massa volumica della malta indurita Adesione al taglio Test di corrosione Resistenza a flessione dopo 28 gg. Resistenza a compressione dopo 28 gg. Legame d’aderenza Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ Sostanze pericolose Classificazione del prodotto Grigio chiaro Sacchetto da 5 kg EN 12192-1 EN 1015-17 EN 1015-6 EN 12190 EN 15184 EN 15183 EN 121909 EN 12190 EN 1542 EN 7783 EN 1504-7 EN 1504-7 1,11 kg/l 0 - 0,5 mm < 0,05% 24 - 26% tissotropica 1,97 kg/l ca. 60 minuti min. 6 ore da +5 °C a +30 °C da -20 °C a +90 °C 1,93 kg/l Conforme Conforme 4,0 MPa 51,0 MPa 1,5 MPa 130 Conforma al punto 5.3 Conforme Istruzioni Preparazione del supporto: L’armatura intaccata dalla corrosione deve essere portata a nudo, purché non venga pregiudicata la sicurezza statica della struttura, in modo da poter applicare i prodotti da ripristino intorno a tutta la superficie del ferro (a 360°). Rimuovere tutte le parti degradate e non coese fino a raggiungere il sottofondo sano e resistente. Pulire bene i ferri portandoli a “bianco” (fino a farli diventare lucidi) mediante idrosabbiatrice o sabbiatrice a secco, in modo da eliminare polvere, residui di disarmanti o di pitture, lattime di cemento, patine superficiali incoerenti e ruggine. Nel caso di degradi limitati è sufficiente una pulizia manuale con spazzola di acciaio o altre attrezzature usuali. Nel caso in cui si renda necessaria l’integrazione dell’armatura con ferri supplementari, o la sostituzione di parti della vecchia armatura perché troppo degradata e non più in grado di assolvere alla sua funzione, anche i ferri nuovi devono essere trattati allo stesso modo, cioè portati a “bianco”. Art. 0893 210 170 Malta monocomponente per la protezione dei ferri di armatura: anticorrosione, barriera alla CO 2 e promotore di adesione • Ottima adesione ai ferri di armatura e al calcestruzzo • Crea una barriera alcalina altamente impermeabile in grado di bloccare l’ossidazione del ferro e proteggerlo dalla corrosione • Assicura la perfetta adesione delle malte da ripristino al sottofondo • Facile applicazione a pennello • Elevata tissotropia • Costituisce la prima fase di un ciclo di ripristino del calcestruzzo degradato • Aumenta l’adesione nelle riprese di getto Preparazione dell’impasto: Mescolare RINNOVA R ARMATURA con ca. il 24-26% di acqua (1,2-1,3 litri di acqua per sacchetto da 5 kg) fino ad otte - nere un impasto omogeneo. Utilizzo: Applicare RINNOVA R ARMATURA a pennello su tutta la superficie dei ferri, in due mani, fino a raggiungere uno spes - sore complessivo di almeno 2 mm; atten- dere circa 2 ore tra una mano e l’altra. L’impasto, a 20 °C, ha una lavorabilità di 60 minuti. Con temperature elevate: evi- tare l’esposizione diretta al sole, impastare con acqua fredda e applicare nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto può essere utilizzato anche come promotore di adesione sul supporto da ripristinare, in tal caso attendere almeno 6 ore tra una mano e l’altra; applicare una seconda mano sia sul ferro d’armatura che sul sottofondo ed attendere un primo rapprendimento prima di proseguire con il reintegro volumetrico. 22 Würth Srl, via Stazione 51 I-39044 Egna (BZ) Prodotto di protezione contro la corrosione per la riparazione e la protezione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile LE_0893210170_00_S_RINNOVA_R_ARMATURA EN 1504-7:2006 Caratteristiche rilevanti: Protezione contro la corrosione Superata Adidreivreesntzimaepnetor tdaegllli’oar(mdealtucraal)cestruzzo Superata Rilascio di sostanze pericolose NPD MALTE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI 5
Scarica file PDF