Smerigliatura Disco abrasivo a lamelle serie W-TOP • al zirconio e corindone • con supporto a centro depresso per incassare il dado di serraggio • il supporto in fibra di vetro può consumarsi insieme alle lamelle e permettere così di sfruttare fino ad esaurimento l’abrasivo Velocità max. d’esercizio: Ø 115: 13200 giri/min. 80 m/s Ø disco mm 115 grana 40 60 Ø foro mm 22 zirconio Art. 0579 430 514 0579 430 516 corindone Art. 0579 400 514 0579 400 516 Mola da sbavo semiflessibile Con abrasivo ceramicato • privo di ferro cloro, e zolfo (≤0,1%) • abrasivo ceramicato speciale • superficie di levigatura temprata, comporta un minor consumo della mola • struttura superficiale simile ad una ragnatela Esempi d'impiego: Mola da taglio per acciaio Ø x spessore/mm grana Ø foro/mm max. g/min 115 x 3,0 36 13.300 115 x 3,0 80 22,23 13.300 125 x 3,0 36 12.200 plattorello di sostegno per Ø 115 E 125 mm Art. 0665 181 153 0665 181 158 0665 181 253 0665 180 001 • composta da nuova mescola più sofisticata, che rende la mola estremamente tagliente • consumo ridotto del ca. 10% in confronto alle mole tradizionali • alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio • l’alternanza di zone lisce e rugose delle righe a spirale, riduce l’attrito durante il taglio, ottenendo così una minor azione frenante con conseguente riduzione di calore dovuta al surriscaldamento e pochissima formazione di bave • conforme alle normative europee EN 12413 e OSA Ø x spessore mm 115 x 1,3 125 x 1,3 Ø foro mm 22,2 esecuzione diritta max g/min 13.300 12.200 Art. 0669 101 113 0669 101 123 44
Scarica file PDF
Indice