IL NUOVO REGOLAMENTO 425/2016 SUI DPI NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/425 A marzo 2016, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo hanno emendato e approvato un nuovo regolamento sui DPI proposto dalla Commissione Europea. Il Regolamento 425/216 abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio introdotta nel 1992 a decorrere dal 21 aprile 2018. Il nuovo regolamento si applicherà anche ai prodotti di uso privato per la protezione contro il calore (ad esempio i guanti da forno) e ai distributori che vendono prodotti DPI. Fissa ulteriori requisiti di valutazione della conformità, come la necessità di un sistema di controllo interno della produzione e la validità dei certificati di esame di tipo per un massimo di 5 anni. Il regolamento prevede anche requisiti specifici per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento, nonché requisiti di documentazione aggiuntivi riguardanti le istruzioni d'uso e le dichiarazioni di conformità. Il nuovo regolamento sui DPI specifica le tre classi di rischio sulla base di "definizioni di rischio". Categoria I: Rischi minimi I DPI di disegno semplice che proteggono da rischi di basso livello (ad es. guanti per lavori di giardinaggio), i produttori sono autorizzati a testare e ad autocertificare i loro prodotti. Categoria II: Rischi diversi da quelli elencati nella categoria I e III I DPI progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio (ad es. guanti per operazioni generiche di manipolazione che necessitano di resistenza a 2 GUIDE ALLE NORMATIVE EUROPEE E MARCATURA taglio, perforazione e abrasione) devono essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un Ente Notificato indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare un marchio CE. Senza l'apposito marchio CE, il DPI non può essere venduto né utilizzato. Ogni Ente Notificato ha il proprio numero di identificazione. Il nome e l’indirizzo dell’Ente Notificato che certifica il prodotto, devono apparire sulle istruzioni per l’uso che lo accompagnano. 0465 Categoria III: Rischi molto gravi, che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute I DPI progettati per proteggere contro i più alti livelli di rischio (ad esempio prodotti chimici, agenti biologici, scosse elettriche, lavori sotto tensione, lavori in quota, ecc) devono essere testati e certificati da un Ente Notificato. Inoltre, deve essere sottoposto a verifica indipendente il "sistema di controllo qualità" attuato dal produttore per garantire l’omogeneità della produzione. L'organismo che effettua tale valutazione deve apparire anche sulle istruzioni per l'uso ed essere identificato da un numero che appare accanto al marchio CE; in questo caso il numero 0465 identifica: Organismo Notificato N° 0465 CIMAC C.so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) ltaly.
Scarica file PDF