SONDE INFILACAVI LEGGERA TESTA M4 SONDE INFILACAVI IN POLIESTERE RIGIDA TESTA M4 rigido Articolo Materiale Colore Anima Diametro Lunghezza Ø tubo corrugati consigliato Avvolgitore Utilizzo 0715 95 0. nylon bianco flessibile 4 mm da 5 a 25 metri da 16 a 32 mm no Impianti civili ed industriali Articolo Materiale Colore Anima Diametro Lunghezza Ø tubo corrugati consigliato Avvolgitore Utilizzo 0975 805 186 poliestere gialla rigida 3,6 mm 10 metri da 16 a 32 mm no Impianti civili ed industriali SONDE INFILACAVI IN POLIESTERE RIGIDA TESTA M4 rigido ACCESSORI E RICAMBI: 1 2 3 Articolo Materiale Colore Anima Diametro Lunghezza Ø tubo corrugati consigliato Avvolgitore Utilizzo 0975 805 188 poliestere fucsia rigida 4,0 mm 15 metri da 16 a 32 mm no Impianti civili ed industriali 4 Accessori e ricambi: fig. descrizione 1 codolo ad occhiello M4 2 codolo testa flessibile M4 3 codolo ad occhiello M5 4 per Ø fascio 4 - 6 mm 4 per Ø fascio 6 - 9 mm lungh./mm 200 210 Art. 0715 95 003 0715 95 001 0715 95 002 0715 95 110 0715 95 111 2 GAMMA SONDE
Scarica file PDF