Carrello utensili per vetture ibride e elettriche Carrello per officina BASIC 8.4 E-Mobility (vuoto) Carrello per officina, dal design esclusivo, equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema ORSY ® grazie alle dimensioni del sistema modulare. Movimentazione confortevole del carrello Maniglia laterale stabile Vasta gamma di accessori Il carrello per officina può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai nume- rosi accessori Cassetti con guide ad estrazione totale e doppia sicurezza di chiusura • Serratura centralizzata a cilindro • Sblocco con una sola mano; il blocco cas- setto impedisce l‘apertura accidentale dei cassetti Art. Esecuzione cassetto Colore Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) Numero ruote Esecuzione ruote Superficie Numero cassetti Materiale Tipologia di estrazione Capacità di carico Capacità di carico cassetto 0962 641 210 (vuoto) 5 cassetti, L 466 x P 366 x A 69 mm, 2 cassetti, L 466 x P 336 x A 149 mm Giallo traffico RAL 1023 665 x 393 x 964 mm 4 PZ 1 ruota orientabile con freno (D: 100 mm), 1 ruota orientabile senza freno (D: 100 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 100 mm) Rivestito a polvere 7 PZ Lamiera d'acciaio Estensione completa, Cuscinetto a sfere 250 kg 25 kg E - MOBILITY 37
Scarica file PDF