Attrezzatura KIT RIPARAZIONE FILETTATURA CANDELE TIME-SERT Set completi passo metrico ISO Per ripristinare il filetto di candele con anello di tenuta con sede piana • boccole in acciaio ramato set completo Art. 5964 096 111 per filetti Ø x passo boccole contenute Art. lungh. mm pz maschio Art. fresa Art. avvitatore chiave a tubo Art. Art. M14x1,25 0662 141 250 0662 141 251 0662 141 252 0662 141 253 0662 141 254 0662 141 255 7 8 9,4 11 15 16,8 5 5 15 0661 014 250 0661 014 251* 0661 014 252 — 15 15 15 70 pezzi KIT SINGOLO DI RIPARAZIONE FILETTATURE Set completi passo metrico ISO per la riparazione di filetti su acciaio, ghisa, alluminio Set completo Art. per filetti boccole Ø x contenute passo WURM 0661 812 5 0663 812 511 M8 x 1,25 0663 812 516 lungh. mm pz 11,7 5 16,2 5 A punta spec.HSS Art. 0661 812 50 B fresa Art. 0661812 C maschio HSS Art. D avvitatore Art. 0661 812 51 0661 812 53 AB CD PINZA STRINGITUBO • utensile adatto per stringere qualsiasi tipo di tubo delle misure prescritte in tabella • blocco totale o solo parziale del flusso del liquido senza danneggiare il tubo • dotata di anello di bloccaggio che mantiene la chiusura alla misura desiderata • realizzato in vetroresina, molto resistente e di lunga durata Ø tubo pollici mm lunghezza mm lunghezza becchi Art. fino a 1/2” 5 - 14 155 20 0714 601 912 2 SPECIALE DUE RUOTE PINZA TAGLIATUBI per tubi in gomma, Rilsan®, poliuretano • in acciaio per Ø tubi lunghezza mm mm da 3 a 25 185 peso/g Art. 300 0691 723 035
Scarica file PDF