GRUPPO DI MISCELAZIONE A PUNTO FISSO POSEIDON-AT2 Con kit stacchi alta temperatura a 2 vie Poseidon- misura dimensioni cassetta [mm] AT2 L H P a 2 vie 760 a 3 vie 760 a 4 vie 760 a 5 vie 760 a 6 vie 760 a 7 vie 1” a 8 vie 960 770÷870 90÷140 960 a 9 vie 960 a 10 vie 1160 a 11 vie 1160 a 12 vie 1160 a 13 vie 1160 peso [g] 20.250 20.750 21.250 21.750 22.250 22.750 23.250 23.750 24.250 24.750 25.250 25.750 Art. 0878 901 402 0878 901 403 0878 901 404 0878 901 405 0878 901 406 0878 901 407 0878 901 408 0878 901 409 0878 901 410 0878 901 411 0878 901 412 0878 901 413 GRUPPO DI MISCELAZIONE A PUNTO FISSO POSEIDON-AT3 Con kit stacchi alta temperatura a 3 vie Poseidon- misura dimensioni cassetta [mm] AT3 L H P a 2 vie 760 a 3 vie 760 a 4 vie 760 a 5 vie 760 a 6 vie 960 a 7 vie 1” a 8 vie 960 770÷870 90÷140 960 a 9 vie 960 a 10 vie 1160 a 11 vie 1160 a 12 vie 1160 a 13 vie 1160 peso [g] 20.850 21.350 21.850 22.350 22.850 23.350 23.850 24.350 24.850 25.350 25.850 26.350 Art. 0878 901 502 0878 901 503 0878 901 504 0878 901 505 0878 901 506 0878 901 507 0878 901 508 0878 901 509 0878 901 510 0878 901 511 0878 901 512 0878 901 513 L P H L P H 60 WÜRTH TERMOTECNICA
Scarica file PDF