LAMPADA ALOGENA NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 H4 H7 effetto Xenon , per proiettori standard di veicoli Le prestazioni delle nuove NBU rispondo- no pienamente all’esigenza di sicurezza nella guida notturna, miglior campo visivo, minor affaticamento degli occhi, maggior visibilità. Night breaker H1 H4 Bilux H7 rif. Osram 64150 NBU 64193 NBU 64210 NBU potenza/V 12 potenza/W 55 55/60 55 Vantaggi rispetto alle lampade standard: 110% in più di luce 20 % in più di luce bianca 40 m in più di fascio luminoso tipo di attacco P 14,5 s P 43 t PK 25 d Art. 0720 197 19 0720 197 18 0720 197 17 LAMPADA ALOGENA HEAVY DUTY LONGLIFE 1 2 3 4 La lampada per uso pesante Maggiore resistenza alle vibrazioni e durata rispetto alle lampade tradizionali Queste lampade alogene sono progettate per sfidare condizioni stradali estreme (vibrazioni) allo scopo di aumentare la loro vita I vantaggi in un colpo d’occhio: • aumento della durata di vita e quindi, riduzione del numero di sostituzioni della lampada • durata estrema per risparmiare sui costi e per evitare periodi di inattività fig. descrizione 1 H1 Heavy Duty Longlife 2 H3 Heavy Duty Longlife 3 H4 Heavy Duty Longlife 4 H7 Heavy Duty Longlife Volt Watt tipo attacco Art. 70 P14,5s 0720 111 25 70 PK22s 24V 75/70 P43t 0720 112 25 0720 110 25 70 Px26d 0720 114 25 CATALOGO FANALERIA 111
Scarica file PDF
Indice