SOLLEVATORE A CARRELLO OLEOPNEUMATICO YAK 330/S 1555 1310 25 t 50 t 178 80 t 165 505 162 313 360 1115 370 Modello ad elevata corsa, porta- ta 80/50/25 t • per il sollevamento del mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove occorre una elevata corsa e portata • rientro pneumatico dei pistoni • pistoni in acciaio cromato e temprato, ricavati dal pieno • doppia valvola per una discesa con- trollata, costante e sicura • mantenimento del carico in assenza di aria compressa • completo di due estensioni impilabili da 70 mm e 120 mm più tampone, 80 t • supporto estensioni integrato nel manico • 3 anni di garanzia portata stadi ingombro minimo ad ogni estrazione (t) sollevamento (mm) 80/50/25 3 300 peso (kg) 146 press. di alim. 8 - 10 bar Art. W999 505 541 ACCESSORI E RICAMBI PER SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI altezza (mm) 10 70 120 portata max (t) 80 Art. W999 501 581 W999 502 070 W999 501 061 R 45 20 Ø 20 Piattello e prolunghe di ricambio • di serie su tutti i sollevatori a carrello olepneumatico Ø 70 15 10 Ø 20 20 Ø 20 20 Ø 20 120 200 70 Art. W999 502 150 Per mezzi con assale tondo portata 80 t 1122/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006962 EQ 03 305
Scarica file PDF