INTERFACCIA DIAGNOSI VETTURE LOOQER Art. W072 003 000 Un interfaccia compatta, maneggevole, leggera e robusta, abbinata al software è già pronta all’utilizzo a scelta tra un com- patto dongle wireless o tramite cavo usb. Involucro gommato per una presa sicura, completo di clip gancio rimovibile e ven- tosa, certificato IP44. Facile lettura delle applicazioni attive gra- zie all’anello luminoso a led multicolore a 360°, visualizzazione del monitoraggio tensione batteria vettura. Dati rilevanti con il sistema di flying re - corder, l’ideale per risparmiare tempo e denaro. Dati tecnici alimentazione conformità protocolli supportati tecnologia CAN-FD Pass Thru J2534 peso dimensioni L x P x H mm illuminazione protezione e conformità elettrica registrazione dati 6-36 V, polarità inversa protetta, consumo massimo di corrente 500 mA EMC (2014/30/EU), CE (2011/65/EU) and LVD (2014/65/EU) 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411) K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708) TTL and SPI, (analog in, 5 Volt out) 3 linee CAN contemporaneamente - per una comunicazione veloce del bus CAN(J1708) Supporto di più canali – Switch pin per un canale Supporto: CAN, SW_CAN, ISO15765, SW_ISO15765, ISO9141, ISO14230 132 g 127 x 51 x 28 2 batterie CR1616 nel LOOQER 2 batterie CR1216 nel cavo di prolunga ISO-7637-3 Memoria interna integrata per Flightrecorder (4 GB) • durante il viaggio è possibile salvare i dati preselezione sulla memoria inter- na da 4 GB senza ulteriori dispositivi di input • successivamente analizza tutto in dettaglio con wow! software • senza co-driver, senza cavi, senza problemi • completamente integrato con: Doip ISO 13400-2 • Pass Thru J2534 compatibile con hardware VCI • collegamento Wi-Fi: 2,4 GHZ, 802,11 b/g/n • collegamento Bluetooth v4.2 (classe 2) tramite antenna interna protetta, portata fino a 30 m • cavo USB-C • connettore diagnostico ISO 15031-3 (SAE J1962); Connettore OBD a 16 pin intercambiabile completo di luce LED 0422/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/011235 EQ 01 100
Condividi
Stampa
Scarica file PDF