RONDELLA PIANA d₁ d per carpenteria legno • materiale: acciaio zincato (A2K) misure [mm] per viti Art. d d₁ s M10 45 10,5 4 0407 100 10 s M12 58 12,5 5 0407 100 12 50 M16 70 4 16,5 6 0407 100 16 0407 100 161 M20 80 21 8 0407 100 21 DADO ESAGONALE MEDIO UNI 5588, DIN 934 materiale: acciaio zincato h s ARTICOLI passo grosso materiale classe di resistenza passo Ø filetto (mm) altezza h (mm) M 2 0,4 1,6 M 2,5 0,45 2 M 3 0,5 2,4 M 4 0,7 3,2 M 5 0,8 4 M 6 1 5 M 8 1,25 6,5 M 10 1,5 8 M 12 1,75 10 M 14 2 11 M 16 2 13 M 18 2,5 15 M 20 2,5 16 M 22 2,5 18 M 24 3 19 M 27 3 22 M 30 3,5 24 chiave s (mm) 4 5 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 acciaio 8 (6 s) grezzo Art. 0310 2 0310 25 0310 3 0310 4 0310 5 0310 6 0310 8 0310 10 0310 12 0310 14 0310 16 0310 18 0310 20 0310 22 0310 24 0310 27 0310 30 acciaio 8 (6 s) zn. bianco A2K - Art. 0317 2 0317 25 0317 3 0317 4 0317 5 0317 6 0317 8 0317 10 0317 12 0317 14 0317 16 0317 18 0317 20 0317 22 0317 24 0317 27 0317 30 acciaio 8 (6 s) zin. giallo A2C - Art. — — — 0317 04 — 0317 06 0317 08 0317 010 0317 012 — 0317 016 0317 018 0317 020 0317 022 0317 024 — — inox A2 70 Art. 0322 2 0322 25 0322 3 0322 4 0322 5 0322 6 0322 8 0322 10 0322 12 0322 14 0322 16 0322 18 0322 20 0322 22 0322 24 0322 27 0322 30 inox A4 70 Art. 0326 2 0326 25 0326 3 0326 4 0326 5 0326 6 0326 8 0326 10 0326 12 0326 14 0326 16 0326 18 0326 20 0326 22 0326 24 0326 27 0326 30 ottone – Art. 0300 2 0300 25 0300 3 0300 4 0300 5 0300 6 0300 8 0300 10 0300 12 0300 14 0300 16 0300 18 0300 20 0300 22 0300 24 0300 27 0300 30 CATALOGO CARPENTERIA LEGNO 2024 109
Scarica file PDF
Indice