Dati tecnici Resistenza caratteristica a taglio e trazione per collegamenti acciaio-legno con piastra spessa (spessore = 1,5 mm) Mezzo di unione [mm] Chiodi scanalati ASSY ® 4 JH Per ferramenta da carpenteria 4,0 x 40 4,0 x 50 4,0 x 60 4,0 x 75 4,0 x 100 5,0 x 25 5,0 x 35 5,0 x 40 5,0 x 50 5,0 x 60 5,0 x 70 Massa volumica del legno ρ k [kg/m³] 350 385 F v,Rk F ax,Rk F v,Rk F ax,Rk 1,68 0,74 1,81 0,80 1,99 0,98 2,15 1,06 2,15 1,23 2,32 1,33 2,24 1,59 2,42 1,72 2,27 1,72 2,45 1,86 1,50 1,20 1,61 1,30 1,92 1,80 2,08 1,94 2,15 2,10 2,31 2,27 2,29 2,52 2,47 2,91 2,44 3,12 2,59 3,37 2,58 3,66 2,75 4,01 390 F v,Rk 1,85 2,21 2,32 2,44 2,48 1,60 2,07 2,32 2,49 2,61 2,77 F ax,Rk 0,91 1,22 1,52 1,98 2,13 1,31 1,96 2,29 2,94 3,40 4,06 425 F v,Rk 1,96 2,32 2,51 2,62 2,65 1,74 2,26 2,45 2,62 2,74 2,92 F ax,Rk 0,86 1,14 1,44 1,86 2,01 1,40 2,10 2,45 3,15 3,64 4,35 440 F v,Rk 2,02 2,39 2,58 2,69 2,73 1,78 2,33 2,49 2,67 2,80 2,98 F ax,Rk 0,89 1,18 1,48 1,91 2,07 1,44 2,16 2,52 3,24 3,75 4,47 NOTE: • Resistenza di progetto: F Rd = F Rk x k mod / γ M • I valori di resistenza dei chiodi scanalati sono stati calcolati secondo EN 1995-1-1 • La resistenza all’estrazione dei chiodi scanalati è stata calcolata per classe di carico 3 secondo DIN EN 1995-1-1/NA (f ax,k =50 x 10 -6 x ρ k2 ) • I valori di resistenza delle viti ASSY ® 4 JH per ferramenta da carpenteria sono stati calcolati secondo ETA-11/0190 • Lo spessore della piastra di acciaio considerata è pari a 1,5 mm. I valori in tabella sono stati calcolati considerando il caso di piastra spessa Raffronto tra chiodi scanalati Würth e viti ASSY ® 4 JH per ferramenta da carpenteria nel caso di sollecitazioni di taglio ASSY ® 4 JH per ferramenta da carpenteria [mm] Chiodi scanalati [mm] Massa volumica del legno ρ k [kg/m³] 350 385 410 430 4,0 x 40 5,0 x 30 5,0 x 35 5,0 x 35 5,0 x 35 4,0 x 50 5,0 x 40 5,0 x 40 5,0 x 40 5,0 x 40 4,0 x 60 5,0 x 50 5,0 x 50 5,0 x 50 5,0 x 50 4,0 x 75 5,0 x 50 5,0 x 50 5,0 x 60 5,0 x 60 4,0 x 100 5,0 x 50 5,0 x 60 5,0 x 60 5,0 x 60 Rispettare le distanze minime secondo la normativa di riferimento. Le viti ASSY ® 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø5 mm possiedono un rinforzo sotto testa per permettere una perfetta aderenza tra la vite ed il foro della piastra metallica. Grazie al filetto speciale delle viti ASSY ® 4 JH si raggiungono valori di estrazione molto alti. 22 CARPENTERIA LEGNO PIASTRE E ANGOLARI
Scarica file PDF