Zeichnung Winkelverbinder Typ B1, B2 Artikelnummer 0681 XXxxxx Disegni tecnici: Angolare tipo P 50x75x50x6mm Art. 0681 630 075 Winkelverbinder Typ P 50x75x50x6mm Art. Nr. 0681 630 075 Angolare tipo P 60x100x75x6mm Art. 0681 630 100 Winkelverbinder Typ P 60x100x75x6mm Art. Nr. 0681 630 100 Angolare tipo P 60x1 W 5 in 0 k x e 7 lv 5 e x rb 8 in m d m er Typ P Art. 0681 630 150 60x150x75x6mm Art. Nr. 0681 630 150 Angolare tipo S 5 W 0 i x n 1 ke 0 lv 0 e x r 5 bi 0 nd x8 er m T m yp S Art. 0681 636 100 50x100x50x8mm Art. Nr. 0681 636 100 HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. 22.12.2016 Bemessungshilfe Winkelverbinder 70 CARPENTERIA LEGNO PIASTRE E ANGOLARI Seite 40 von 56
Scarica file PDF