Soft w are d d ASSY ® 4 JH PER FERRAMENTA DA CARPENTERIA Vite a testa cilindrica, acciaio zincato bianco k ETA-11/0190 i dimensiona Technical software mento www. Technical info-web diametro nominale d [mm] 5 lunghezza l [mm] 25 35 40 50 60 70 lunghezza filetto lg [mm] 20 30 35 42 52 62 diametro testa dh [mm] 8 altezza testa k [mm] 2,6 lg l impronta RW Art. RW20 0153 350 025 0153 350 035 0153 350 040 0153 350 050 0153 350 060 0153 350 070 CHIODO SCANALTO ANKER Diametro nominale [mm] 4 lunghezza [mm] 40 50 60 75 100 Art. 0681 940 040 0681 940 050 0681 940 060 0681 940 075 0681 940 100 • in acciaio zincato • marcati CE secondo EN 14592 Campi d'impiego: Per collegamenti di piastre metalliche a supporti in legno lamellare, legno massiccio, pannelli XLAM (CLT), LVL e pannelli a base di legno. CARPENTERIA LEGNO PIASTRE E ANGOLARI 21
Scarica file PDF