Fax,Rd = kmod/gM × Fax,Rk Il coefficiente di modificazione kmod si calcola facilmente per la classe di durata dell’azione del carico dalla UNI EN 1995-1-1 prospetto 3.1 o dalle NTC 2018 (DM 17.01.2018) Tab. 4.4.IV. Per legno massiccio, legno lamellare incollato, LVL, legno compensato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati - CLT, di classe d’impiego 1 e 2, kmod è pari a 0,9. In Italia, il coefficiente di sicurezza parziale gM in accordo a NTC 2018 (DM 17.01.2018) può essere determinato secondo le indicazioni della tab. 4.4.III che riporta la possibità di scelta di due coefficienti distinti: Colonna A : gM = 1,50 Colonna B : gM = 1,40 In accordo alla Circolare n.7 del 21.01.2019 di istruzione per l’applicazione delle NTC2018, i valori appartenenti alla colonna A possono essere sempre adottati; i valori riportati nella colonna B possono essere adottati purché i materiali utilizzati siano prodotti secondo un sistema di qualità e quindi siano certificati secondo la lettera A) o C) (ETA) di cui al §11.1 delle NTC. A favore di sicurezza, nel presente documento, si considera un coefficiente di sicurezza parziale gM = 1.50. Con una lunghezza massima della filettatura lg = 145 mm, il valore caratteristico massimo della resistenza all’estrazione per ancorante di trasporto in funzione di una densità caratteristica del componente di legno pari a 350 kg/m² e a = 90° è il seguente: • Æ 10 mm max. Fax,Rk = 14,50 kN • Æ 12 mm max. Fax,Rk = 17,40 kN Da ciò deriva un valore di progetto massimo della resistenza all’estrazione di ogni ancorante di trasporto pari a: • Æ 10 mm max. Fax,Rd = 8,70 kN • Æ 12 mm max. Fax,Rd = 10,44 kN Questo valore deve essere confrontato con il valore di progetto Fax,Ed degli sforzi. Ciò significa che la componente della forza di trazione effettiva NZ applicata alla vite deve essere moltiplicata per i coefficienti di sicurezza parziali degli sforzi. Per quanto riguarda le condizioni di trasporto, di norma lo sforzo è il peso proprio del componente da trasportare. In questo caso: Fax,Ed = 1,35 × NZ Da ciò si può derivare la massima forza sostenibile • Æ 10 mm max. NZ = 6,44 kN • Æ 12 mm max. NZ = 7,73 kN considerando la lunghezza massima della filettatura lg = 145 mm, rk = 350 kg/m² e 45° £ a £ 90°. La forza risultante NSZ in direzione della fune di sospensione può essere calcolata mediante l’angolo di inclinazione. Una riduzione non è necessaria, in quanto la forza orizzontale viene compensata dalla reazione di contatto con il materiale. Il legno viene sollecitato in direzione della venatura.
Scarica file PDF