MODULO VARIABILE Premontato e pronto per l'instal- lazione Installabile su diversi tipi di veicoli Fare riferimento alla tabella di compatibi - lità Art. Descrizione tipo Larghezza Altezza Profondità Peso prodotto (per pezzo) Colore Materiale 0963 560 408 VMB408 1112 mm 1190 mm 382 mm 28,6 kg Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato Alluminio, acciaio Composto da: Copripassaruota con anta in alluminio Altezza di 180°mm per rimuovere facil- mente merce pesante Altezza utile del copripassaruota: 420 mm 2 scaffali con anta in alluminio Per un prelievo semplice di utensili e minu- teria Altezza dell‘anta: 105 mm e 180 mm Scaffale con cassetti Con 5 cassetti (misura 1) Con 1 cassetto (2) Per organizzare in modo ordinato la minu- teria Vaschetta superiore in alluminio Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con ver- niciatura a polvere di alta qualità Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta supe- riore Completo di kit di fissaggio e divisorio Modulo preassemblato compatibile con i seguenti costruttori/tipi di veicoli: Produttore Modello/tipo/anno di produzione Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Dacia Dacia Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Nemo dal 2008 Berlingo L1H1 dal 2018 Berlingo L2H1 dal 2018 Jumpy L1H1 dal 2016 Jumpy L2H1 dal 2016 Jumpy L3H1 dal 2016 Jumper L1H1 dal 2006 Jumper L1H2 dal 2006 Jumper L2H1 dal 2006 Jumper L2H2 dal 2006 Jumper L3H2 dal 2006 Jumper L3H3 dal 2006 Jumper L4H2 dal 2006 Jumper L4H3 dal 2006 Dokker Express con paratia divisoria grigliata dal 2013 Dokker Express con paratia dal 2013 Doblò Cargo L1H1 dal 2018 Doblò Cargo Maxi L2H1 dal 2018 Fiorino dal 2008 Talento L1H1 dal 2016 con porte a battente Talento L1H2 dal 2016 con porte a battente Talento L2H1 dal 2016 con porte a battente Talento L2H2 dal 2016 con porte a battente Talento L1H1 dal 2016 con portellone a ribalta Talento L2H1 dal 2016 con portellone a ribalta Lunghezza del veicolo (in mm) 3864 4403 4753 4609 4959 5309 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363 4363 4363 4406 4756 3864 4998 4998 5398 5398 4998 5398 Interasse (in mm) 2513 2785 2975 2925 3275 3275 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 L 4035 L 2810 2810 2755 3105 2513 3098 3098 3498 3498 3098 3498 Idoneo per lato guida- tore x x x x x x x x x x x x x x Idoneo per lato passeggero x x x x x x x x x x x x x x 122 CATALOGO ALLESTIMENTO PER VEICOLI COMMERCIALI
Scarica file PDF